CLIP-O-FLEX® Halter Magnetflex Magnetische Schiene
Halterung für CLIP-O-FLEX-Schiene Magnetflex
COF-HALTER-MAGNETFLEX-POWER-500MM-
Art.-Nr. 1967780201
EAN 4067993058346
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Gefertigt aus dem hochwertigen Würth Aluminium-Profilsystem WAPS® – robust, langlebig und vielseitig einsetzbar
- Flexible Winkelstellung: 0° oder 12,5° – für individuelle Anpassung an Ihre Arbeitsumgebung
- Magnetische Schiene zur schnellen und einfachen Aufnahme von magnetischen Gegenständen, wie z.B. diversen Handwerkzeugen
Datenblätter(X)
Magnetschiene zur schnellen und einfachen Aufnahme von magnetischen Gegenständen, wie z.B. diverse Handwerkzeuge, etc.
Länge | 500 mm |
Breite | 45 mm |
Höhe | 45 mm |