CLIP-O-FLEX® Halter Longoflex
Halterung für CLIP-O-FLEX-Schiene Longoflex
COF-HALTER-LONGOFLEX-230MM
Art.-Nr. 1967700070
EAN 4057709742300
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- L-Form aus 40x40mm Alu-Profil
- Winkelstellung: 0° / 12,5°
- Abdeckprofil schwarz in oben aufliegender Nut
Datenblätter(X)
Zur Ablage von Langgut mit variabler Spannweite (2 Stück erforderlich)
Zur Aufhängung von Kabelbunden, Schläuchen, etc.
Länge | 320 mm |
Breite | 40 mm |
Höhe | 105 mm |
Werkstoff | Aluminium |
Oberfläche | Eloxiert |
Auflagelänge | 230 mm |