CLIP-O-FLEX® Halter Labelflex Abroll-Halterung für Etikettierungen
COF-HALTER-LABELFLEX-S-ROLLENBREITE-35MM
Art.-Nr. 1967780083
EAN 4064154030029
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Halterung zum Einhängen und Abrollen von diversen Etiketten auf Rollen, z.B. für Versand- oder Qualitäts- und Prüf-Label
- Material: Alu-Profil, natureloxiert
- Abdeckprofil schwarz in oben aufliegender Nut
- Rundrohrdurchmesser: 28 mm
- Winkelstellung: 0° / 12,5°
Datenblätter(X)
Länge | 110 mm |
Breite | 110 mm |
Höhe | 56 mm |
Innenlänge | 40 mm |
Rollenbreite max. | 35 mm |
Rollendurchmesser max. | 80 mm |