Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

CLIP-O-FLEX® Halter LED Light-Flex

Halterung für CLIP-O-FLEX-Schiene Lightflex
COF-HALTER-LED-LIGHT-FLEX

Art.-Nr. 1967780214

EAN 4067993058490

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
CLIP-O-FLEX® Halter LED Light-Flex

Art.-Nr. 1967780214
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
  • Diese hochwertige LED-Arbeitsplatzbeleuchtung bietet optimale Ausleuchtung für anspruchsvolle Arbeitsumgebungen. Mit einer Länge von 899 mm und einer Leistung von 30 W sorgt sie für gleichmäßiges, helles Licht bei effizientem Energieverbrauch.

  • Dank der integrierten Gelenkverbindung mit Klemmhebel lässt sich die Leuchte zusätzlich neigen und sicher arretieren – für maximale Flexibilität und punktgenaue Ausrichtung am Arbeitsplatz.

  • Winkelstellung wählbar: 0° oder 12,5° – für ergonomische Anpassung an verschiedene EinsatzbereicheZusätzliche Neigbarkeit sowie Arretierung der - LED-Technologie: 30 W für kraftvolle und gleichmäßige Beleuchtung

  • Anschluss: Inklusive 3 m Anschlussstecker, 230 V Netzbetrieb

  • Verstellbarkeit: Gelenkverbindung mit Klemmhebel für individuelle Neigung und sichere Fixierung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

450 mm

Breite

120 mm

Höhe

120 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen