Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

CLIP-O-FLEX® Halter Handwash Canister

Halterung CLIP-O-FLEX-Schiene Handwasch Kanister
COF-HALTER-MOBILDE-HANDWASH-CANISTER

Art.-Nr. 1967780221

EAN 4067993058568

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
CLIP-O-FLEX® Halter Handwash Canister

Art.-Nr. 1967780221
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
  • Gefertigt aus dem hochwertigen Würth Aluminium-Profilsystem WAPS® – robust, langlebig und vielseitig einsetzbar

  • Winkelstellung wählbar: 0° oder 12,5° – für ergonomische Anpassung an verschiedene Einsatzbereiche
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

350 mm

Breite

150 mm

Höhe

270 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen