Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

CLIP-O-FLEX® Halter Eye-Wash

Halterung für CLIP-O-FLEX-Schiene Eyewash
COF-HALTER-EYE-WASH

Art.-Nr. 1967780207

EAN 4067993058407

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
CLIP-O-FLEX® Halter Eye-Wash

Art.-Nr. 1967780207
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
Schnelle Hilfe im Ernstfall – direkt dort, wo sie gebraucht wird. Diese Wandstation vereint Funktionalität, Sicherheit und platzsparendes Design in einem durchdachten System.
  • Gefertigt aus dem hochwertigen Würth Aluminium-Profilsystem WAPS® – robust, langlebig und vielseitig einsetzbar

  • Winkelstellung wählbar: 0° oder 12,5° – für ergonomische Anpassung an verschiedene Einsatzbereiche

  • Inklusive 500 ml Augenspüllösung – sofort einsatzbereit bei Notfällen

  • Wandhalterung mit Piktogrammen und Spiegel – für intuitive Anwendung und visuelle Kontrolle

  • Ideal für stationären Einsatz an kleineren Arbeitsplätzen

  • Zertifiziert nach DIN EN 15154-4 – entspricht den aktuellen Sicherheitsstandards
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

135 mm

Breite

120 mm

Höhe

300 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen