Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

CLIP-O-FLEX® Halter Dokuflex Dokumentenhalterung 10-fach

Halterung für CLIP-O-FLEX-Schiene Dokuflex
COF-HALTER-DOKUFLEX-DIN-A4-10FACH

Art.-Nr. 1967700095

EAN 4059608741040

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
CLIP-O-FLEX® Halter Dokuflex Dokumentenhalterung 10-fach

Art.-Nr. 1967700095
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
  • Zur übersichtlichen Anbringung von Dokumenten wie z.B. Arbeitsanweisungen

  • Format DIN A4

  • 10-Klarsichtrahmen (einzeln entnehmbar)

  • Winkelstellung: 0° / 12,5°
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

260 mm

Breite

80 mm

Höhe

320 mm

Werkstoff

Aluminium

Oberfläche

Eloxiert

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen