CLIP-O-FLEX® Halter Doku
COF-HALTER-POST-POCKET
Art.-Nr. 1967780211
EAN 4067993058469
-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Um den Bestand in einer Würth Niederlassung zu prüfen und anzuzeigen, melden Sie sich bitte mit Ihren Zugangsdaten an.
Bei Fragen rufen Sie einfach unsere Service Hotline an unter der Telefonnummer +49 7940 15-2400.
Sie sind noch kein Würth Kunde oder haben als Würth Kunde noch keine Zugangsdaten zum Online-Shop? Dann registrieren Sie sich jetzt online in wenigen Schritten. Bei einer erfolgreichen Prüfung der eingegebenen Daten haben Sie sofort Zugriff auf die Bestandsabfrage sowie alle Preise und können sofort bestellen.
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Gefertigt aus dem hochwertigen Würth Aluminium-Profilsystem WAPS® – robust, langlebig und vielseitig einsetzbar
- Winkelstellung wählbar: 0° oder 12,5° – für ergonomische Anpassung an verschiedene Einsatzbereiche
- Zur geordneten Aufbewahrung von Dokumenten direkt am Arbeitsplatz
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Länge | 120 mm |
Breite | 40 mm |
Höhe | 200 mm |