CLIP-O-FLEX® Halter Desktop
Halterung für CLIP-O-FLEX-Schiene Desktop
COF-HALTER-DESKTOP
Art.-Nr. 1967780206
EAN 4067993058391
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Gefertigt aus dem hochwertigen Würth Aluminium-Profilsystem WAPS® – robust, langlebig und vielseitig einsetzbar
- Winkelstellung wählbar: 0° oder 12,5° – für ergonomische Anpassung an verschiedene Einsatzbereiche
- Flexible Maße: Breite einstellbar von 30–110 mm, Höhe von 205–350 mm
- Hohe Traglast: bis zu 20 kg – ideal für moderne Tower-PCs
- Universell einsetzbar für verschiedenste PC-Formate
- Montage leicht gemacht: inklusive Befestigungsset mit Schrauben und Nutensteinen
Datenblätter(X)
Länge | 140 mm |
Breite | 185 mm |
Höhe | 265 mm |