CLIP-O-FLEX® Halter Client Holder
Halterung für CLIP-O-FLEX-Schiene Client
COF-HALTER-CLIENT-HALTER (ANBAUELEMENT)
Art.-Nr. 1967780232
EAN 4068363732545
-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Um den Bestand in einer Würth Niederlassung zu prüfen und anzuzeigen, melden Sie sich bitte mit Ihren Zugangsdaten an.
Bei Fragen rufen Sie einfach unsere Service Hotline an unter der Telefonnummer +49 7940 15-2400.
Sie sind noch kein Würth Kunde oder haben als Würth Kunde noch keine Zugangsdaten zum Online-Shop? Dann registrieren Sie sich jetzt online in wenigen Schritten. Bei einer erfolgreichen Prüfung der eingegebenen Daten haben Sie sofort Zugriff auf die Bestandsabfrage sowie alle Preise und können sofort bestellen.
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Gefertigt aus dem hochwertigen Würth Aluminium-Profilsystem WAPS® – robust, langlebig und vielseitig einsetzbar
- Winkelstellung wählbar: 0° oder 12,5° – für ergonomische Anpassung an verschiedene Einsatzbereiche
- Geeignet für Thin Clients mit einer Breite von 35–53 mm
- Stufenlose Breitenverstellung zur optimalen Anpassung an das jeweilige Gerät
- Kompatibel mit dem VESA-Standard 100 × 100
- Belastbarkeit: Für Thin Clients mit einem Gewicht von bis zu 7,5 kg
- Ermöglicht die gleichzeitige Platzierung von Thin Clients und/oder Monitoren
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Länge | 125 mm |
Breite | 60 mm |
Höhe | 150 mm |