CLIP-O-FLEX® Halter Catchballflex Klemmleiste mit Glasperlen „Powergrip“
Halterung für CLIP-O-FLEX-Schiene Catchballflex
COF-HALTER-CATCHBALLFLEX-1000MM
Art.-Nr. 1967700097
EAN 4059608747608
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einfaches Einklemmen und wieder Entnehmen von einzelnen Dokumenten, z.B. Zeichnungen, Arbeitsanweisungen, etc.
- Winkelstellung: 0° / 12,5°
Datenblätter(X)
Länge | 1000 mm |
Breite | 47 mm |
Höhe | 55 mm |
Werkstoff | Aluminium |
Oberfläche | Eloxiert |