Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

CLIP-O-FLEX® Halter Canister 5 L

Halterung für CLIP-O-FLEX-Schiene Kanister
COF-HALTER-TAP-CANISTER-5L

Art.-Nr. 1967780219

EAN 4067993058544

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
CLIP-O-FLEX® Halter Canister 5 L

Art.-Nr. 1967780219
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
  • Gefertigt aus dem hochwertigen Würth Aluminium-Profilsystem WAPS® – robust, langlebig und vielseitig einsetzbar

  • Winkelstellung wählbar: 0° oder 12,5° – für ergonomische Anpassung an verschiedene Einsatzbereiche

  • Inkl. Hahn, Halter und Gurt

  • Fassungsvermögen: 5 Liter
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

280 mm

Breite

220 mm

Höhe

190 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen