Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

CLIP-O-FLEX® Halter Cableflex Halterung aus 50 mm Vierkantrohr

Halterung für CLIP-O-FLEX-Schiene Cableflex
COF-HALTER-CABLEFLEX-350MM

Art.-Nr. 1967780194

EAN 4067993058278

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
CLIP-O-FLEX® Halter Cableflex Halterung aus 50 mm Vierkantrohr

Art.-Nr. 1967780194

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Gefertigt aus dem hochwertigen Würth Aluminium-Profilsystem WAPS® – robust, langlebig und vielseitig einsetzbar

  • Eloxiertes Vierkantrohr für erhöhte Korrosionsbeständigkeit und edle Optik

  • Flexible Winkelstellung: 0° oder 12,5° – für individuelle Anpassung an Ihre Arbeitsumgebung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

AnwendungsgebietPerfekt zur griffbereiten Aufbewahrung von von Kabelbindern, Stiften, Cuttermesser uvm.

Länge

50 cm

Breite

75 mm

Höhe

350 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen