CLIP-O-FLEX® Halter Cableflex Halterung aus 50 mm Vierkantrohr
Halterung für CLIP-O-FLEX-Schiene Cableflex
COF-HALTER-CABLEFLEX-100MM
Art.-Nr. 1967700078
EAN 4057709742393
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Gefertigt aus dem hochwertigen Würth Aluminium-Profilsystem WAPS® – robust, langlebig und vielseitig einsetzbar
- Eloxiertes Vierkantrohr für erhöhte Korrosionsbeständigkeit und edle Optik
- Flexible Winkelstellung: 0° oder 12,5° – für individuelle Anpassung an Ihre Arbeitsumgebung
Datenblätter(X)
Länge | 50 mm |
Breite | 70 mm |
Höhe | 100 mm |
Werkstoff | Kunststoff |