Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

CLIP-O-FLEX® Halter BigBin 600x400 Halterung zur Ablage von Behältern der Größe 600x400x290 mm

Halterung für CLIP-O-FLEX-Schiene Big BIN
COF-HALTER-BIGBIN-600X400MM

Art.-Nr. 1967780087

EAN 4064154210681

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
CLIP-O-FLEX® Halter BigBin 600x400 Halterung zur Ablage von Behältern der Größe 600x400x290 mm

Art.-Nr. 1967780087
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
  • Alu-Profil, natureloxiert

  • Vergrößern Sie die zur Verfügung stehende Arbeitsfläche, indem Sie CLIP-O-FLEX® Halter BigBin seitlich an Ihrer Tischplatte angebringen

  • Winkelstellung: 0° / 12,5°
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Ablage von Behältern der Größe 600x400x290 mm

Länge

500 mm

Breite

520 mm

Höhe

315 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen