CLIP-O-FLEX® Halter Armflex Ergonomische Armauflage
Halterung für CLIP-O-FLEX-Schiene Armflex
COF-HALTER-ARMFLEX
Art.-Nr. 1967780088
EAN 4064154211008
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Flexibel über CLIP-O-FLEX einhängbar und verstellbar
- Einfach innerhalb der CLIP-O-FLEX Schiene nach links und rechts zu verschieben
- Leicht abgeschrägt
- Mit Hartschaum gepolstert (LD45)
- Bestehend aus 2 Stück (1x links, 1x rechts)
- Winkelstellung: 0° / 12,5°
Datenblätter(X)
Länge | 220 mm |
Breite | 110 mm |
Höhe | 65 mm |
Innenlänge | 210 mm |
Innenbreite | 100 mm |