CERAfix® 412 C2 FT E Flex Plus tegellijm
Tegellijm Plus CERAfix 412 C2 FT Flex
Art.-nr. 5875100412
EAN 4062856817863
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Hoge mate van flexibiliteit
Zelfs stevig op oppervlakken die aan aanzienlijke beweging blootstaan
Multifunctioneel
Geschikt als dunbed- en middelbedmortel
Op kwaliteit getest volgens Euro-norm
Voldoet ruimschoots aan klasse C2 volgens EN 12004
Snel uithardend
- Geen lange stilstandtijd als de tegels gelegd zijn
- Kan na slechts 4 uur worden belopen
- Voorkomt verkleuring
Goede stabiliteit en hoge mate van eerste hechting
- Voorkomt wegglijden van tegels bij verticale toepassingen.
- Voor een lijmbeddikte tot 10 mm
Waterbestendig
Te gebruiken in natte ruimten en voor blootstelling aan hoge belasting
Geschikt voor vloerverwarming
Snel kristallijne waterhechting
- Neem tijdens het leggen de productspecifieke eigenschappen van de dekmaterialen (neiging tot verkleuring, krullen, enz.) en de legaanbevelingen van de natuurstenen tegel- en paneelfabrikanten in acht. We raden u aan om indien nodig eerst een lijmtest uit te voeren!
- Dunbedmortel die aan het uitharden is, mag niet meer vloeibaar worden gemaakt door water of verse mortel toe te voegen!
- Bij het leggen van tegels en panelen op oppervlakken die onderhevig zijn aan hoge waterbelasting, moet een geschikte CERAfix-systeemafdichting worden gekozen op basis van de watereffecten!
- Bescherm oppervlakken die geen behandeling vereisen tegen blootstelling aan CERAfix 412 tegellijm!
- Contact tussen de mortel op cementbasis en de magnesiet dekvloer leidt tot schade aan de magnesiet dekvloer door "uitzetting van magnesia" als gevolg van een chemische reactie. Latere vochtbelasting van de ondergrond moet met passende middelen worden voorkomen. Magnesiet ondergronden moeten mechanisch worden geruwd en geprimed met CERAfix 103 epoxyhars. Strooi genoeg TERAfix 430 kwartszand over de verse laag van epoxyhars. Begin met het legwerk na de gespecificeerde wachttijd van ongeveer 12-16 uur.
- CERAfix 412 Plus is een hydraulisch uithardende mortel die moet worden beschermd tegen de effecten van water en vorst totdat deze volledig is uitgehard. In ongunstige weersomstandigheden kan dit meerdere dagen duren.
De geldende voorschriften en de relevante normen moeten worden nageleefd!
Bijvoorbeeld: DIN 18157, DIN 18352, DIN 18560, DIN 18 202, DIN 1055
- BEB-informatiebladen, gepubliceerd door Bundesverband Estrich und Belag e.V. (federale vereniging voor dekvloeren en vloerbedekking)
- Technische informatie "Interfacecoördinatie voor verwarmde vloerbouw".
- ZDB-informatiebladen, uitgegeven door Fachverband des deutschen Fliesengewerbes (Duitse vereniging voor tegelindustrie).
- Informatie over bouwtechnologieën met natuursteen van Deutscher Naturwerkstein-Verband e.V. (Duitse natuursteenvereniging)
Datasheets(X)
Voor betrouwbaar leggen van natuursteenplaat met hoge en lage waterabsorptie. Met name geschikt voor het leggen van lichtgekleurde, transparante materialen en materialen die gevoelig zijn voor verkleuring, zoals marmer, graniet, kalksteen en kwartsiet enz. op ondergronden zoals beton, geautoclaveerd gasbeton, geschikte pleisterlagen, cement- en gipsdekvloeren, dekvloeren met vloerverwarming, metselwerk of gipsplaat. Ook geschikt voor het leggen van keramische bekledingen met hoge en lage waterabsorptie, zoals aardewerk, steengoed en tegels van steengoed (waterabsorptie ≤ 0,5%).
Door de snelle, kristallijne waterbinding biedt CERAfix 412 Plus steenlijm betere bescherming tegen verkleuring door de samenstelling van de steen. Kan ook worden gebruikt als hechtmateriaal voor lichtgewicht platen, bijvoorbeeld tegeldragende hardschuimplaten. Geschikt voor het leggen van tegels op alle CERAfix-systeemafdichtingen.
Meng tegellijm PLUS CERAfix 412 met kraanwater in een schone bak totdat er geen klonters meer te zien zijn.
Mengverhouding:
5,0 - 6,0 l water: 25,0 kg tegellijm PLUS CERAfix 412
Laat het product ongeveer 2 minuten rusten en roer het dan opnieuw. Gebruik de kleefmortel binnen de verwerkingstijd. Verspreid een vlakke laag van de gemengde kleefstof over het oppervlak en kam er doorheen met de getande troffel die geschikt is voor de paneelgrootte. Leg de afdekmaterialen binnen de droogtijd van de kleefstof (test dit met uw vinger). Reinig de mengbak altijd vóór het mengen van verse mortel, omdat de uithardende tegellijm PLUS CERAfix 412 als een versneller werkt. Niet met andere materialen mengen.
Gewicht inhoud | 25 kg |
Verpakking | Zak |
Chemische basis | Wit cement, zand, additieven (polymeer gemodificeerd) |
Normering | EN 12004 |
Kleur | Wit |
Min./max. verwerkingstemperatuur | 5 tot 25 °C |
Verwerkingstijd | 1 h |
Verwerkingsvoorwaarde | bij 20 °C en 65% relatieve vochtigheid |
Aan te brengen hoeveelheid in gewicht/oppervlak/voorwaarden | 2,6 kg/m² / bij 6 mm vertanding |
Min./max. open tijd/voorwaarden | 15-20 min / bij 20 °C en 65% vochtigheid |
Toegankelijk na max. | 4 h |
Voorwaarde voor toegankelijkheid | bij 20 °C en 65% relatieve vochtigheid |
Te voegen na | 4 h |
Voorwaarde voegen | bij 20 °C en 65% relatieve vochtigheid |
Vollastcapaciteit/voorwaarden | 7 d / bij 20 °C en 65% relatieve vochtigheid |
Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden | 12 maanden / droge opslag |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!