CEE fiş ve priz adaptörü 400 V
CEE fiş ve priz adaptörü 400 V
Ürün no. 0969780001
EAN 4053479481784
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Bağlantı sayısı | 2 ADET |
Nominal akım | 16 A |
Nominal voltaj | 400 V/AC |
Renk | Gri, Kırmızı |
IP koruma sınıfı | IP 44 |
Muhafaza malzemesi | PA - Poliamit |
Kontak malzemesi | Pirinç, nikel kaplamalı |
Uzunluk x genişlik x yükseklik | 300 x 92 x 103 mm |