CEE dugaszoló, és dugaszolóaljzat adapter, 400 V
CEE dugaszoló, és dugaszolóaljzat adapter, 400 V
Cikksz. 0969780001
EAN 4053479481784
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Csatlakozók száma | 2 darab |
Névleges áram | 16 A |
Névleges feszültség | 400 V/AC |
Szín | Szürke, Piros |
IP érintésvédelemi osztály | IP 44 |
Ház anyaga | PA – Poliamid |
Érintkezők anyaga | Nikkelezett sárgaréz |
Hosszúság x Szélesség x Magasság | 300 x 92 x 103 mm |