Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

CEE-Wanddose NEO 400 V, 6 H

Steckvorrichtung CEE-Wanddose NEO
WANDDO-CEE-NEO-ROT-5PLG-32A-400V-IP54

Art.-Nr. 0969731532

EAN 4099618818103

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
CEE-Wanddose NEO 400 V, 6 H

Art.-Nr. 0969731532

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit schraubenloser Käfigzugfeder – kein Zusatzwerkzeug erforderlich, verkürzte Verdrahtungszeit
  • Zeit- und kostensparende Klemmkontaktierung, vibrationssicher und wartungsfrei

  • Variable Leitungseinführung von oben (Würgenippel EN32) als auch über die Gehäuserückseite (Ausbrechöffnung EN25)

  • Aufklappbarer Gewindestutzen für eine einfache Kabeleinführung

  • Gehäuse mit Schraubverschluss (TX10)

  • Hoch wärmebeständiger Kontaktträger aus PA6.6

  • Made in Germany
Hinweis
  • Max. Drehmoment Gehäuseverschlussschrauben: 1,2 Nm

  • Leitungsquerschnitt ein-, mehr-, feindrähtig: 1,0-4,0 mm²

  • Leitungsquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse (nur 4-kant): 1,0-2,5 mm²

  • Keine Stiftkabelschuhe verwenden!

Nach IEC 60309, EN 60309 und VDE 0623

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für den Innen- und Außenbereich.

Polzahl

5 STK

Nennstrom

32 A

Nennspannung

400 V/AC

Farbe

Rot, Schwarz

Schutzart IP

IP 54

Kabeleinführung

Würgenippel M32 mm

Verriegelungsart

Schraubverschluss

Werkstoff Gehäuse

PA 6.6 - Polyamid 6.6

Werkstoff Kontakte

Messing

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
VDE-Schraubendreher TX

SHRDRH-VDE-TX10

Für Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt (AC) und bis 1.500 Volt (DC)
x 1 St.
Abisolierzange automatisch-selbsteinstellend

ABISOZANG-AUTM-SELBSTEINSTL-(0,03-10QMM)

Automatisches Abtastsystem, keine Einstellung auf den Kabelquerschnitt notwendig
x 1 St.
Abisoliermesser AM 280 PLUS

ABISOMESS-AM280PLUS-(8-35MM)

Automatischer Klingenschutz – keine Schnittverletzungen mehr für den Anwender!
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen