CEE-Wanddose 250/400 V, 6 H
Steckvorrichtung CEE-Wanddose
WANDDO-CEE-ROT-5PLG-32A-400V-IP44
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Nach IEC 60309, EN 60309 und VDE 0623
Datenblätter(X)
Für den Innen- und Außenbereich
Polzahl | 5 STK |
Nennstrom | 32 A |
Nennspannung | 400 V/AC |
Farbe | Rot |
Schutzart IP | IP 44 |
Kabeleinführung | Würgenippel M25 mm |
Verriegelungsart | Schraubverschluss |
Werkstoff Gehäuse | PA - Polyamid |
Werkstoff Kontakte | Messing |