CEE-Verlängerungsleitung
Verlängerungsleitung H07RN-F CEE
VERLLTG-CEE-(H07RN-F5G6,0)-32A-400V-15M
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/919696.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mit speziellem kratz- und benzinlappenfestem Etikett auf der Kupplung (Länge, Querschnitt, Type, etc.) für eine leichte Identifizierung selbst nach häufigem Gebrauch
- Leitungsfarbe: schwarz
- Made in Germany
Feindrähtige Litzenleiter gemäß VDE 0295 Klasse 5
Über den KABELTROMMEL-KONFIGURATOR können diese Produkte auch kundenspezifisch/individualisiert bestellt werden.
Besonderheiten:
- Hochwertige H07BQ-F Leitungen (5-7 fache Lebensdauer gegenüber H07RN-F Leitungen)
- Unterschiedlich farbige Anschlussleitungen
- Individuelle, abriebfeste Leitungsbeschriftung (bis zu 160 Zeichen)
- Mit und ohne Phasenwender (16 A und 32 A)
- Mit Leitungslängen bis 50 m
- Bis 63 A (5G16,0 mm²)
- DGUV-V3 stückgeprüft und entsprechend gekennzeichnet
- Diebstahlschutz – bestmögliche Abschreckung von potentiellen Dieben & Langfingern
Datenblätter(X)
Zur Verwendung im Innen- und Außenbereich
Kabeltyp | H07RN-F5G6 mm² |
Kabellänge | 15 m |
Mit Phasenwender | Nein |
Nennstrom | 32 A |
Stromstärke max. | 32 A |
Nennspannung | 400 V/AC |
Schutzart IP | IP 44 |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -25 bis 40 °C |
Stecker | 1 CEE-Stecker 3P+N+E, 32A |
Steckdosentyp | 1 CEE-Kupplung 3P+N+E, 32A |