Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

CEE-Verlängerungsleitung

Verlängerungsleitung H07RN-F CEE
VERLLTG-CEE-(H07RN-F5G4,0)-32A-400V-15M

Art.-Nr. 0969540315

EAN 4065746332910

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
CEE-Verlängerungsleitung

Art.-Nr. 0969540315
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
Schwere Gummischlauchleitung H07RN-F
  • Mit speziellem kratz- und benzinlappenfestem Etikett auf der Kupplung (Länge, Querschnitt, Type, etc.) für eine leichte Identifizierung selbst nach häufigem Gebrauch

  • Leitungsfarbe: schwarz

  • Mit montiertem Klettband

  • Made in Germany

Feindrähtige Litzenleiter gemäß VDE 0295 Klasse 5.

Über den KABELTROMMEL-KONFIGURATOR können diese Produkte auch kundenspezifisch/individualisiert bestellt werden.



Besonderheiten:


  • Hochwertige H07BQ-F Leitungen (5-7 fache Lebensdauer gegenüber H07RN-F Leitungen)

  • Unterschiedlich farbige Anschlussleitungen

  • Individuelle, abriebfeste Leitungsbeschriftung (bis zu 160 Zeichen)

  • Mit und ohne Phasenwender (16 A und 32 A)

  • Mit Leitungslängen bis 50 m

  • Bis 63 A (5G16,0 mm²)

  • DGUV-V3 stückgeprüft und entsprechend gekennzeichnet

  • Diebstahlschutz – bestmögliche Abschreckung von potentiellen Dieben und Langfingern
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Verwendung im Innen- und Außenbereich.

Kabeltyp

H07RN-F5G4 mm²

Kabellänge

15 m

Mit Phasenwender

Nein

Nennstrom

32 A

Stromstärke max.

30 A

Nennspannung

400 V/AC

Frequenz min./max.

50 / 60 Hz

Schutzart IP

IP 44

Temperatureinsatzbereich min./max.

-25 bis 40 °C

Stecker

1 CEE-Stecker 3P+N+E, 32A

Steckdosentyp

1 CEE-Kupplung 3P+N+E, 32A

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen