CEE-Verlängerungsleitung
Verlängerungsleitung H07RN-F CEE
VERLLTG-CEE-(H07RN-F5G2,5)-16A-400V-10M
Art.-Nr. 0969525110
EAN 4065746332934
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mit speziellem kratz- und benzinlappenfestem Etikett auf der Kupplung (Länge, Querschnitt, Type, etc.) für eine leichte Identifizierung selbst nach häufigem Gebrauch
- Leitungsfarbe: schwarz
- Mit montiertem Klettband
- Made in Germany
Feindrähtige Litzenleiter gemäß VDE 0295 Klasse 5.
Über den KABELTROMMEL-KONFIGURATOR können diese Produkte auch kundenspezifisch/individualisiert bestellt werden.
Besonderheiten:
- Hochwertige H07BQ-F Leitungen (5-7 fache Lebensdauer gegenüber H07RN-F Leitungen)
- Unterschiedlich farbige Anschlussleitungen
- Individuelle, abriebfeste Leitungsbeschriftung (bis zu 160 Zeichen)
- Mit und ohne Phasenwender (16 A und 32 A)
- Mit Leitungslängen bis 50 m
- Bis 63 A (5G16,0 mm²)
- DGUV-V3 stückgeprüft und entsprechend gekennzeichnet
- Diebstahlschutz – bestmögliche Abschreckung von potentiellen Dieben und Langfingern
Datenblätter(X)
Zur Verwendung im Innen- und Außenbereich.
Kabeltyp | H07RN-F5G2,5 mm² |
Kabellänge | 10 m |
Mit Phasenwender | Nein |
Nennstrom | 16 A |
Stromstärke max. | 16 A |
Nennspannung | 400 V/AC |
Frequenz min./max. | 50 / 60 Hz |
Schutzart IP | IP 44 |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -25 bis 40 °C |
Stecker | 1 CEE-Stecker 3P+N+E, 16A |
Steckdosentyp | 1 CEE-Kupplung 3P+N+E, 16A |