CEE-Kupplung 250 V/ 6 H
CEE-Kupplung 250 V, 6 H
KUPPL-CEE-BLAU-3PLG-16A-250V-IP44
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verriegelung Gehäuse mit Bajonettverschluss
Nach IEC 60309, EN 60309 und VDE 0623
Datenblätter(X)
Für den Innen- und Außenbereich
Polzahl | 3 STK |
Nennstrom | 16 A |
Nennspannung | 250 V/AC |
Kabeldurchmesser min./max. | 6-15 mm |
Farbe | Blau |
Schutzart IP | IP 44 |
Verriegelungsart | Bajonettverschluss |
Werkstoff Gehäuse | PA - Polyamid |
Werkstoff Kontakte | Messing |