Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

CA-voorbereidingseenheid maat 2 m. smeerinrichting

CA-voorbereidingseenheid maat 2 m. smeerinrichting
PERSL-OLIENEVELAAR-1/2IN-GR2

Art.-nr. 0699004122

EAN 4065746006088

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
CA-voorbereidingseenheid maat 2 m. smeerinrichting

Art.-nr. 0699004122
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
Oil dispenser for supplying pneumatic devices with lubricated air. This increases the service life of the tools
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Bouwgrootte

2 (1/2 inch)

Doorstroomcapaciteit

8000 l/min

Aansluitingsschroefdraad

G 1/2 inch

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Steeknippel serie 2000

NIPPEL 2000 BUITENDRAAD 1/2G

Met buitendraad
x 3 st
Speciale olie Voor persluchtgereedschap

SPECIAALOLIE VOOR PERSLUCHTGER 1 L

De speciale olie is vooral geschikt voor gebruik in pneumatische oliespuiten.
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Kogelkraan Voor CA-voorbereidingseenheid grootte 2

PERSL-KOGELKRAAN-1/2IN-GR2

Kogelkraan voor het eenvoudig en gecontroleerd in- en uitschakelen van de persluchttoevoer, inclusief de mogelijkheid om de compressor in de uitgeschakelde stand te sluiten
x 1 st
CA-voorbereidingseenheid maat 2 filterregelaar

FILTER/WATERAFSCHEIDR-REDUCEER-1/2IN-GR2

Filter/regulator unit for supplying the pneumatic devices with clean, regulated air. This increases the performance and the service life of the tools
x 1 st
Wandbeugel voor persluchtvoorbereidingseenheid maat 2

PERSL-WANDBEVESTIGING-1/2IN-GR2

x 1 st
Verbindingsstuk voor persluchtverzorgingseenheid maat 2

CONPCE-F.PREPUNT-MOD2
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
Reserveonderdelen voor dit product:
Houder voor olievernevelaar voor persluchtverzorgingsunit maat 2

OILRTNK-F.PREPUNT-MOD2