Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

CA preparation unit size 1 filter regulator

CA preparation unit size 1 filter regulator

Ürün no. 0699004141

EAN 4065746006194

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
CA preparation unit size 1 filter regulator

Ürün no. 0699004141
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
Filter/regulator unit for supplying the pneumatic devices with clean, regulated air. This increases the performance and the service life of the tools
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

İnşaat boyutu

1 (1/4 inç)

Min./maks. çalışma basıncı

1,5-10 bar

Akış kapasitesi

2000 l/min

Bağlantı dişi

G 1/4 inç

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Erkek dişli nipel, 2000 serisi

NİPEL-ERKEK-DIŞ DİŞ-1/4I-ÇELİK

With male thread
x 3 ad.
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Bağlantı parçası grubu, 1/4IN

CONPCE-F.PREPUNT-MOD1

x 1 ad.
CA preparation unit assembly 1-ball valve

PREPUNT-CA-MOD-BS1-10BAR-1/4IN

Ball valve for simple, controlled switching on and off of the compressed air supply including the possibility of closing in the switched off state
x 1 ad.
CA preparation unit size 1 with lubricator

PREPUNT-CA-MOD-BS1-10BAR-1/4IN

Oil dispenser for supplying pneumatic devices with lubricated air. This increases the service life of the tools
x 1 ad.
Duvar braketi, grup 1

WLBRKT-F.PREPUNT-MOD1
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
Bu ürün için yedek parçalar:
Filtre elemanı, grup 1

FILTELMNT-F.PREPUNT-MOD1-5MY

5 µm
x 1 ad.
Manometre, grup 1

MANOM-F.PREPUNT-RD-MOD1-ET1/4IN-10BAR

Round
x 1 ad.
Filtre deposu, grup 1

FILTTNK-F.PREPUNT-CONDENSATE-MOD1