Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

CA conditioning unit size 1, lockable

CA conditioning unit size 1, lockable

Ürün no. 069900414

EAN 4065746006217

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
CA conditioning unit size 1, lockable

Ürün no. 069900414
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
CA conditioning unit for supplying the pneumatic devices with clean, regulated, lubricated air. This is to improve the performance and increase the service life of the tools
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

İnşaat boyutu

1 (1/4 inç)

Min./maks. çalışma basıncı

1,5-10 bar

Akış kapasitesi

1750 l/min

Bağlantı dişi

G 1/4 inç

CA conditioning unit size 1, lockable dahil:
1 x
Bağlantı parçası grubu, 1/4IN

CONPCE-F.PREPUNT-MOD1

Miktar: 1 x
1 x
CA preparation unit size 1 filter regulator

PREPUNT-CA-FILT-PN-MOD-BS1-10BAR-1/4IN

Açıklama: Filter/regulator unit for supplying the pneumatic devices with clean, regulated air. This increases the performance and the service life of the tools
Miktar: 1 x
1 x
CA preparation unit size 1 with lubricator

PREPUNT-CA-MOD-BS1-10BAR-1/4IN

Açıklama: Oil dispenser for supplying pneumatic devices with lubricated air. This increases the service life of the tools
Miktar: 1 x
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
Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Özel yağ

HAVALI ALETLER İÇİN ÖZEL YAĞLAYICI 1LT

Havalı aletler için
x 1 ad.
Erkek dişli nipel, 2000 serisi

NİPEL-ERKEK-DIŞ DİŞ-1/4I-ÇELİK

With male thread
x 3 ad.
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
CA preparation unit assembly 1-ball valve

PREPUNT-CA-MOD-BS1-10BAR-1/4IN

Ball valve for simple, controlled switching on and off of the compressed air supply including the possibility of closing in the switched off state
x 1 ad.
Duvar braketi, grup 1

WLBRKT-F.PREPUNT-MOD1
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
Bu ürün için yedek parçalar:
Filtre elemanı, grup 1

FILTELMNT-F.PREPUNT-MOD1-5MY

5 µm
x 1 ad.
Manometre, grup 1

MANOM-F.PREPUNT-RD-MOD1-ET1/4IN-10BAR

Round
x 1 ad.
Filtre deposu, grup 1

FILTTNK-F.PREPUNT-CONDENSATE-MOD1

x 1 ad.
Yağlayıcı deposu, grup 1

OILR-TNK-F.PREPUNT-MOD1