Búvárszivattyú, UB
Búvárszivattyú, UB
Cikksz. 099370290
EAN 4056807802558
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Max. vízszállítási mennyiség | 283,33 l/perc |
Max. szállítási magasság | 9 m |
Gép tömege | 13,5 kg |
Csatlakozókarmantyú | Storz C |
Kábelhossz | 10 m |
Min./max. hőmérsékleti feltételek | -20 eddig: 40 °C |
Visszamaradó víz magasság | 90 mm |
Max. szemcseméret | 10 mm |