Búvárszivattyú
Búvárszivattyú
Cikksz. 099370285
EAN 4056807787794
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Max. vízszállítási mennyiség | 240 l/perc |
Max. szállítási magasság | 11 m |
Gép tömege | 12,1 kg |
Csatlakozókarmantyú | Storz C |
Kábelhossz | 10 m |
Min./max. hőmérsékleti feltételek | 0 eddig: 40 °C |
Visszamaradó víz magasság | 50 mm |
Max. szemcseméret | 7,5 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!