Búvárszivattyú Easy-Sub 400W
Búvárszivattyú, Easy-Sub 400W
Cikksz. 099370280
EAN 4052703044443
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Szemcseméret max. 10 mm
- Kábelhossz 20 m + olvadóbiztosító
- 3 bar nyomásig teljesen bemeríthető
- A hosszirányban vízhatlan kábelbemenet megvédi a tekercselést a víz behatolása ellen
- Meggátolja a motor túlmelegedését a rotor elakadása, egyenlőtlen fázisok, feszültségingadozások esetén
- Kis kopású F-járókerék (szabad áram örvény)
- Storz C-csatlakozóval
Adatlapok(X)
Árkok, aknák és tartályok vízlevezetéséhez, vízlevezető rendszerekhez és víztelenítéshez
Max. vízszállítási mennyiség | 220 l/perc |
Max. szállítási magasság | 11,5 m |
Gép tömege | 13 kg |
Csatlakozókarmantyú | Storz C |
Min./max. hőmérsékleti feltételek | 0 eddig: 40 °C |
Visszamaradó víz magasság | 88 mm |