Butyltetningstape
Butyltetningstape, tolagstape
BUTYLBÅND 50MM X 0,7MM X 15M
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Filmen tåler mekaniske belastninger og er rivesikker
Skruehoder kan dekkes til uten problemer
Limet er luktfri og inneholder ingen løsemidler, klorerte hydrokarboner eller aromatiske hydrokarboner
Ingen ubehagelig lukt under påføring eller under etterfølgende drift av anlegget
For permanent lufttett tetning av stumpskjøter og muffeskjøter i luftkanaler, spiralrør og fleksible rør i trykkluftsystemer
Overflaten må være tørr og fri for skillemidler som fett, olje, overflateaktive stoffer, smuss og støv.
Klebstoffbasis | Butylgummi |
Barrièrefilm | Folie |
Backingmateriale | PE-film |
Farge | Sølvgrå (grunnmateriale) |
Lengde | 15 m |
Bredde | 50 mm |
Total tykkelse | 0,6 mm |
Tykkelse på butylforbindelse | 0,52 mm |
Backingtykkelse | 0,08 mm |
Byggevareklasse/betingelser | B2 / i henhold til DIN 4102 |
Min./maks. bearbeidelsestemperatur | 5 til 40 °C |
Min./maks. temperaturbestandighet | -30 til 80 °C |
Uten bly (< 0,1 %) | Ja |
Uten tinn (< 0,1 %) | Ja |
SVHC i henhold til REACH < 0,1 % | Ja |
Uten klorerte parafiner (< 0,1 %) | Ja |
Løsemiddelfri (< 1 %) | Ja |
Uten hydrokarbonmyknere (< 0,1 %) | Ja |
Uten halogenerte blåsemidler (< 0,1 %) | Ja |
Uten heksabromosyklododekan (< 0,1 %) | Ja |
Uten granulat fra kasserte dekk | Ja |