Butyltape for bilkarosseri
Butyltape for bilkarosseri
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Kjemisk base | Butylgummi |
Farge | Grå |
Lengde | 26 m |
Tetningsbåndtykkelse | 2 mm |
Design | Flat |
Bredde | 20 mm |
Byggevareklasse/betingelser | B2 / i henhold til DIN 4102 |
Ultrafiolettresistens | Ja |
Min./maks. bearbeidelsestemperatur | 5 til 40 °C |
Min./maks. temperaturbestandighet | -30 til 100 °C |
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | 24 Måned / tørr, liggende, støvfri lagring, 20 °C og 50 % relativ fuktighet |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.