Butylová páska Flex EURASOL®
Butylová těsnicí páska EURASOL, Flex
TEPA-BUT-EPRASOL-PLEX-2MMX80MMX20M
EURASOL
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/40383.jpg)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Univerzální
- Butylová páska vhodná prakticky pro všechny typy otvorů
- Pokud potrubí či kabely byly již položeny je možná dodatečná montáž.
Elastická speciální fólie
- Pásku lze velmi snadno roztáhnout ve všech směrech, takže je ji možné snadno deformovat při aplikaci kolem spojů
- Spolehlivě kompenzuje pohyby dílů
Vysoká pevnost spoje
Vynikající přilnavost na povrchy přináší maximální spolehlivost.
Vynikající materiálová snášenlivost
Rychlá aplikace díky vyčnívajícímu oddělovacímu papíru (stačí vytáhnout prstem) se středovým dělením
Butylová flexibilní páska EURASOL je ideálně vhodná pro parozábrany, parotěsnění a podstřešní fólie WÜTOP. Proto doporučujeme používat tyto fólie.
Datové listy(X)
Pro venkovní použití
Pro těsnění otvorů v podstřešních fóliích např. pro utěsnění prostoru v komínech nebo potrubí.
Pro vnitřní použití
Pro těsnění otvorů v parozábranách a parotěsněních např. kolem výstupů větrání, elektrických kabelů. Pro překlenutí spojů mezi díly nebo panely.
Báze lepidla | Syntetická pryž |
Pomocný materiál | PE film |
Barva | Šedá |
Délka | 20 m |
Šířka | 80 mm |
Celková tloušťka | 2 mm |
Roztažnost | 400 % |
Min./max. teplota zpracování | 5 až 35 °C |
Min./max. odolnost vůči teplotám | -40 až 90 °C |
Odolnost vůči UV záření | 3 měsíce, při vystavení povětrnosti |
Doba použitelnosti od data výroby / podmínky | 24 Měsíce / při 20°C |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!