Butyldichtband
Butyl-Dichtungsband
DIBA-BUTYL-12X2MM-ROLLE-15M
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Gute Haftung und Verträglichkeit mit den meisten bekannten Werkstoffen
- Gute Verträglichkeit auf Plexiglas, Makrolon und Bitumen (nach DIN EN 1548)
Langzeitbeständig
- Bei sach- und fachgerechter Anwendung eine nahezu uneingeschränkte Lebensdauer
- Gute UV-, Witterungs- und Wasserbeständigkeit
- Sowohl im Innen- als auch im Außenbereich einsetzbar
- Wasserdicht und wasserbeständig
Ausgezeichnet im Bereich „nachhaltiges Bauen“
- Physiologisch unbedenklich
- Geruchsfrei
- Wirkt isolierend und geräuschdämmend
- Hohe Wasserdampfdiffusionsdichtigkeit
- Volumenbeständig
- Entspricht den VOC-Anforderungen
Einfache und schnelle Verarbeitung
- Sofort funktionsfähig
- Permanent selbstklebend
- Selbstverschweißend
- Lebensmittelverträglich
- Lösungsmittel- und Bitumenfrei
- Entspricht IVD-Merkblättern: Nr. 5, 19-1, 19-2, 25, 29, 31, 35
- Verträglichkeiten: mit Bitumen nach DIN EN 1548
ISEGA:
- Zum Abdichten von Rohrleitungssystemen, in denen trockene Lebensmittel transportiert werden
- Unbedenklichkeitserklärung Nr.: 65017 U 25
Entspricht den VOC-Anforderungen gemäß:
- EMICODE EC 1 Plus
- AgBB Schema
- Franz. VOC Klasse A+ und „KMR-Verordnung“
- Durchschraubung/Durchdringung des Butylbands ist zu vermeiden.
- Butyl kann keine mechanische Sicherung übernehmen!
Serviceklappen - Mit dem Butyldichtband wird je nach Konstruktion eine zuverlässige Abdichtung gegen öliges oder salziges Spritzwasser erreicht.
Kunststoffeinbauteile und Verblendungen, wie beispielsweise Blinker, Beleuchtung, usw., die integriert oder aufgeschraubt sind, werden mit dem Butyldichtband montiert.
Bei Wohnwagen, Caravan oder Lkw werden Überlappungen von Seitenwänden mit Butyldichtband abgedichtet und mittels Zierleisten verpresst.
Zur Abdichtung des Stehfalzes mit einem beidseitig selbstklebenden Butyldichtband.
- Entspricht IVD-Merkblättern: Nr. 5, 19-1, 19-2, 25, 29, 31, 35
- Verträglichkeiten: mit Bitumen nach DIN EN 1548
ISEGA:
- Zum Abdichten von Rohrleitungssystemen, in denen trockene Lebensmittel transportiert werden
- Unbedenklichkeitserklärung Nr.: 65017 U 25
Entspricht den VOC-Anforderungen gemäß:
- EMICODE EC 1 Plus
- AgBB Schema
- Franz. VOC Klasse A+ und „KMR-Verordnung“
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das technische Datenblatt beachten!
Datenblätter(X)
Das Butyldichtband eignet sich zum Abdichten und Fixieren im Industrie- und Baubereich sowie für überlappende und schützende Abdichtungsaufgaben ohne die Übertragung mechanischer Kräfte an Fugen, Nähten, Anschlüssen, Durchbrüchen, Umwicklungen und Stoßstellen sowie für umfangreiche Reparaturarbeiten im Innen und Außenbereich.
Ideal geeignet auch zur Nahtverbindung und Verklebung von Dampfsperrfolien, Überlappungsabdichtungen bei Montageteilen im Kfz- und Dachbereich, Fassaden- und Gerätebau, Beton- und Betonfertigteilbau, Schiffs-, Caravan- und Containerbau, in der Möbel- und Innenausbauindustrie, in der Sanitär- und Elektroinstallation sowie bei Lüftungs- und Klimatechnik oder zum Abdichten von Rohrleitungssystemen, in denen trockene Lebensmittel transportiert werden.
Das Produkt kann auch als Korrosionsschutz zwischen metallischen Werkstoffen oder zur Vibrationsdämmung und Schalldämmung eingesetzt werden. Für Kraftübertragungen ist eine mechanische Sicherung notwendig.
Die abzudichtenden Untergründe müssen trocken, tragfähig, fett- und staubfrei sein. Saugende und poröse Untergründe wie Beton, Putz etc. sind mit dem Butylprimer vorzubehandeln. Das Butydichtband muss sorgfältig auf den Untergrund angedrückt werden. Ein Zusammenpressen der Dichtflächen bewirkt eine einwandfreie Abdichtung. Ein zu hoher Anpressdruck des Profils verursacht aber ein „herausquetschen“ der Dichtmasse, deshalb nie auf den Nullpunkt herunter komprimieren (Unterlegscheibe als Abstandshalter verwenden). Butylprodukte sollten aufgrund der Fließeigenschaft des Bandes („kalter Fluss“) immer mechanisch befestigt werden, z. B. Verschraubung der Teile, Anbringung eines Andruckprofils, etc.
Chemische Basis | Butylkautschuk |
Farbe | Schwarz |
Länge | 15 m |
Dichtungsbandstärke | 2 mm |
Breite | 12 mm |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 5 bis 30 °C |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 100 °C |
Baustoffklasse / Bedingung | B2 - Normal entflammbar / nach DIN 4102 |
Dichte / Bedingung | 1,7 g/cm³ / nach DIN EN ISO 1183-1 |
Härte nach Shore OO / Bedingung | 50 / nach DIN EN ISO 868 |
Dynamische Schälfestigkeit bei 25 mm | 30 N |
UV-Beständigkeit | Sehr gut |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | Unbegrenzt / trockene, liegende und staubfreie Lagerung, 20°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!