Välkommen till Würth Tyskland Endast för näringsidkare Kontakt +49 7940 15-2400

Butyl car body sealing tape

Butyl car body sealing tape

Varunr. 0890100030
EAN-nummer 4024835159159
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
For universal use for sealing overlaps and screw connections in the vehicle sector and in container and caravan construction
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokument

 | 

 | 

Kemisk bas

Butyl naturgummi

Färg

Grå

Längd

26 m

Tätningstejp

2 mm

Design

Platt

Bredd

20 mm

Byggmaterialklass/villkor

B2 / i enlighet med DIN 4102

Ultraviolett-beständighet

Ja

Min./max. bearbetningstemperatur

5 till 40 °C

Min./max. temperaturbeständighet

-30 till 100 °C

Hållbarhet från produktion/villkor

24 Monate(month) / torr, liggande, dammfri förvaringsplats, 20 °C och 50 % relativ luftfuktighet

Nödvändigt tillbehör:
 
Produkt
Beskrivning
Mängd
Förp
Pris
/VE
Primer, butyl-bitumen

UNDRCOAT-(BUTYL-BITU)-PRIMER-750ML

Improved adhesion on rough, porous and absorbent surfaces. Also suitable for bitumen tapes