Buty ochronne Modena S1
Półbuty ochronne, S1, Modena
OBUW.ROB MODENA S1 R.41
MODYF
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Oddychająca skóra nubukowa, wstawki z tkaniny
- Wewnętrzna wyściółka tekstylna
- Podnoski ochronne ze stali
- Antypoślizgowa, podeszwa zewnętrzna SRB z TPU, wygodna szerokość 11 (szeroki krój)
- Waga ok. 620 g buta w rozmiarze 42
Materiały dodatkowe(X)
Kolor | Czarny |
Rozmiar | 41 |
Materiał wierzchni butów | Skóra nubuk z wkładką tekstylną |
Kategoria bezpieczeństwa | S1 |
Normy | ISO 20345, SRB |
ISO | 20345 |
Inna norma | SRB |
Szerokość stopy | 11 (buty ochronne o standardowej szerokości) |
Rozmiar buta Wielka Brytania | 7,5 |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!