Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Bútorzár, Chiptronic, chippel

Bútorzár, Chiptronic, chippel

Cikksz. 0683532902
EAN 4052703450725
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
Electronic wireless locking system — also for use in glass display cases. Easy to install with no milling or drilling required.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Hosszúság

60 mm

Szélesség

60 mm

Magasság

22 mm

Szín

Fekete

Akkumulátor megnevezése

3,0 V CR123 A

Furattávolság (vízszintes)

48.6 mm

Furattávolság (függőleges)

48.6 mm

Anyag

Acél / műanyag

Tölthető akkuk/akkumulátorok száma

1 darab

Terméktömeg (darabonként)

76.000 g

Bevonat

Sima

Kivitel

Transzponder chippel

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Zárcsap Chiptronic tolóajtóhoz

LOKBLT-F.SLIDDR

x 1 db
Zárcsap Chiptronic forgóajtóhoz

AY-LOCKBLT-FRNLOK-EL-ALARM

x 1 db
ASSY® 4 CS szerelvénycsavar Horganyzott acél, tövigmenetes, süllyesztett fejű

CSAV-SF-FA-RW20-(A2K)-3,5X35/30

ASSY 4 CS
Tövigmenetes csavar süllyesztett fejjel szerelvények vagy szekrény összekötők csavarozásához fában vagy falemezekben, beltéri száraz, illetve fedett környezetben
x 1000 db
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
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Transzponder kártya, Chiptronic

TRANSPNDRCARD-F.FRNLOK-EL-CHIPTRONIC

x 1 db
Transzponder chip, elektronikus

TRANSPNDRCHP-(F.FRNLOK-EL)-PLA

x 1 db
Transzponder programozó kártya, elektronikus, PLA

PROGRAMCARD-(F.FRNLOK-EL)-PLA

For programming additional transponder chips and transponder cards
x 2 db