Bútorgomb, négyszögletes, MK-ZD 3
Bútorgomb, négyszögletes, MK-ZD 3
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Cink formaöntvény |
Bevonat | Oxidált |
Szerkezet felület | Durva |
Hosszúság (L) | 70 mm |
Szélesség (B) | 70 mm |
Magasság (H) | 23 mm |
Tengelyek közötti távolság (A) | 64 mm |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetátmérő | 4 mm |
Menethossz (metrikus menet) | 5 mm |