Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Bútorgomb, MK-ZD 5

Bútorgomb, MK-ZD 5

Cikksz. 0685002240

EAN 4046777996562

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Bútorgomb, MK-ZD 5

Cikksz. 0685002240
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
Cink formaöntvény

Bevonat

Eloxált

Fényességi fok

Matt

Gomb színe

Ezüst

Aljzat anyaga

Cink formaöntvény

Aljzat felülete

Krómozott

Aljzat fényességi fok

Polírozott

Hosszúság (L)

57 mm

Szélesség (B)

57 mm

Magasság (H)

24 mm

Gomb hossza

57 mm

Gomb szélessége

57 mm

Talp hossza

32 mm

Talp szélessége

32 mm

Aljzatmagasság

16 mm

Menettípus

Metrikus csavarmenet

Menetátmérő

4 mm

Menethossz (metrikus menet)

7 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk