Bútorgomb, MK-A 1
Bútorgomb, MK-A 1
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Nemesacél A2 |
Szerkezet felület | Kefézett |
Fényességi fok | Matt |
Hosszúság (L) | 50 mm |
Szélesség (B) | 12 mm |
Magasság (H) | 32 mm |
Vastagság (D) | 6 mm |
Gomb hossza | 50 mm |
Gomb szélessége | 12 mm |
Talp hossza | 15,5 mm |
Talp szélessége | 15,5 mm |
Aljzatmagasság | 26 mm |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetátmérő | 4 mm |
Menethossz (metrikus menet) | 10 mm |