Bútorfogantyú formatervezett ZD 24
Bútorfogantyú formatervezett ZD 24
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Cink formaöntvény |
Bevonat | Nikkelezett |
Fényességi fok | Matt |
Hosszúság (L) | 141 mm |
Szélesség (B) | 13 mm |
Magasság (H) | 26,5 mm |
Vastagság (D) | 4 mm |
Tengelyek közötti távolság (A) | 128 mm |
Menetátmérő | 4 mm |
Menethossz (metrikus menet) | 7 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!