Butilszalag
Butil tömítőszalag, kétoldalas
BUTILSZALAG 2MMX12MMX15M
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Kitűnő kompatibilitás számos felülettípussal
A jó kompatibilitás fém, beton, falazat, fa, üveg, kemény PVC, bitumen felületekkel, festék rendszerekkel, valamint a rendkívül jó tapadási tulajdonságok számos kombinációt tesznek lehetővé a tömítési rendszerekben.
Kitűnő ellenállás az UV-sugárzással, időjárási hatásokkal és vízzel szemben
Alkalmas bel- és kültéri használatra.
Önhegedő
Kompatibilis Plexiglas és Macrolon termékekkel
Oldószermentes
Adatlapok(X)
Az önvulkanizáló butilszalag nagy tapadószilárdsággal, valamint kiváló szigetelő- és nedvességálló tulajdonságokkal rendelkezik. Jó kompatibilitás fémekkel, betonnal, falazattal, fával, üveggel, kemény PVC-vel, bitumennel, valamint festék rendszerekkel. A rendkívül jó tapadási tulajdonságok számos kombinációs lehetőséget tesznek lehetővé a tömítési rendszerekben. Ideális varratok összekötésére és párazáró fóliák ragasztására, átfedő tömítések jármű- és tetőszerelési alkatrészekhez, homlokzatokhoz és berendezésgyártáshoz, a bútor és lakberendezési iparágban, szaniter és elektromos szerelésekhez és minden hasonló alkalmazáshoz, pl. kábelátvezetésekhez, hüvelyekhez, kábel zárókupakokhoz, illetve hasonló alkatrészekhez.
A tömítendő felületek legyenek szárazak, teherbíróak, valamint por- és zsírmentesek. Az alkalmazási hőmérséklet +5 °C-nál nem lehet alacsonyabb. Az abszorbens és a porózus felületeket elő kell kezelni Würth butil/bitumen primerrel. A felülethez való jó kezdeti tapadás érdekében a szalagot egy tapétasimító hengerrel rá kell nyomni a felületre, és el kell egyengetni. A gyűrődéseket és ráncokat kerülni kell. A butil rendelkezik egy „hidegfolyási” hajlammal (a ragasztószalag folyási tulajdonsága). Ennélfogva a szalagot mindig egy simító profillal kell illeszteni, mellyel így megelőzhető, hogy a tömítés lecsússzon, pl. a hó vagy a felduzzadt víz súlyának eredményeképpen. Azonban a túlzott felületi nyomás alkalmazása a profilra a tömítőanyag „kinyomódását” okozza. Ezenfelül a butil szalagot soha ne préselje a zéruspontig (távtartóként használja a mellékelt korongot)!
Kémiai bázis | Butilgumi |
Szín | Fekete |
Hosszúság | 15 m |
Tömítőszalag-vastagság | 2 mm |
Szélesség | 12 mm |
Építőanyag-osztály/feltételek | B2 – Gyúlékony / A DIN 4102 előírásaival összhangban |
UV állóság | Igen |
Min./max. megmunkálási hőmérséklet | 5 eddig: 30 °C |
Min./max. hőállóság | -40 eddig: 100 °C |
Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek | Unlimited / Tárolás száraz és pormentes helyen, fektetve, 20 °C és 50% relatív páratartalom |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!