Bussole da 1/2 poll. assortimento di 11 pz
Ass. chiavi a bussola 1/2", per esagoni incassati
ASS.CHIAVI BUSS.P.ESAG.INCASSATI 1/2
Cod. art. 096513 110
EAN 4011231884433
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Assortimento compatto di chiavi a bussola da 1/2 poll., 11 pz
- Cassetta in metallo robusta con manico e chiusura a scatto, dotata di un termoformato in gommaspugna con effetto di trattenuta degli utensili
- Gli utensili importanti rimangono fermi in posizione durante il trasporto.
- Gli utensili mancanti possono essere individuati a colpo d'occhio.
Dieci bussole per esagoni incassati con le misure più importanti
- La leva a cricchetto reversibile è dotata di impugnatura ergonomica e robusta in materiale plastico per lavorare in modo comodo e sicuro.
- Inversione con una sola mano utilizzando la ghiera
- L'angolo di ripresa di 5° consente un serraggio o un allentamento rapido e senza sforzo delle viti.
Operazione di fissaggio potente ed efficiente
Qualità particolarmente alta per una lunga durata
- In acciaio al cromo-vanadio
- Le superfici sono cromate con una finitura satinata opaca, per una presa salda anche con le mani unte.
- La superficie offre una resistenza permanente alla ruggine e garantisce una durata di gran lunga superiore alla media.
Caratteristiche tecniche(X)
Numero pezzi nell'assortimento/kit | 11 PZ |
Larghezza x altezza x profondità | 315 x 40 x 115 mm |
CRICCHETTO ZEBRA ATTACCO 1/2
INSERTO GOMMA PIUMA P/096513 110
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.