Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Bussola universale Per misure da 13 a 32 mm

Bussola universale
BUSSOLA GRIPPER ATT.1/2 POLL.13-32MM

Cod. art. 0714131907

EAN 4024835806947

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Bussola universale Per misure da 13 a 32 mm

Cod. art. 0714131907
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
Per allentare e stringere viti e dadi

Applicazione universale come chiave a bussola per misure da 13 a 32 mm



Sostituisce le chiavi esagonali, chiavi a bussola esagonali, chiavi fisse a due bocche.



Enorme risparmio di tempo e di spazio.


54 perni in acciaio si adattano in base alle dimensioni e alla forma della vite o dado di qualsiasi tipo come dadi esagonali con misure metriche e in pollici, bulloni con profilo TX, ad alette triangolari, ecc.

Indicazione

È possibile caricare l'utensile universale solo alla coppia di serraggio massima. L'utensile non sostituisce una chiave a bussola professionale.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Attacco

1/2 poll.

Tipo di attacco

Quadro interno

Per apertura chiave

13-32 mm

Lunghezza (L1)

87 mm

Superficie

Cromato