Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Bussola rinforzata universale, 1/2 poll.

Assortimento di bussole rinforzate 1/2 poll., 11 pz
SET-BUSSOLE-SPANAT-(CH8-19)-ATT1/2P-11PZ

Cod. art. 1952001460

EAN 4062856019144

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Bussola rinforzata universale, 1/2 poll.

Cod. art. 1952001460
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
Per allentare e serrare collegamenti a vite difettosi e/o stondati senza profilo con l'innovativo profilo del bordo di presa
  • Presa antiscivolo su collegamenti a vite difettosi e stondati garantita tramite contatto su superficie, a differenza di prodotti normalmente disponibili sul mercato con contatti solo su alcuni punti

  • Le viti e i dadi sono riutilizzabili

  • Utilizzabile anche su collegamenti a vite intatti

  • Particolarmente durevole grazie al materiale di alta qualità (CrMo)

  • Per avvitatore ad impulsi con attacco da 1/2 poll.

  • Inoltre, con attacco esagonale da 22 mm per spazi ristretti e per l'uso come bussola passante

  • Per collegamenti a vite esagonali, ottagonali, poligonali e TX esterni

  • Dotato di foro passante, pertanto adatto per perni filettati e raccordi per ammortizzatori

  • Nessuna fase di partenza lenta per l'uso in teste di viti sottili per una coppia di allentamento maggiore
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Numero pezzi

11 PZ

Peso prodotto (per pezzo)

900,000 g