Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Bussola rinforzata 3/4 poll., TX Plus, EPL 32

Bussola rinforzata 3/4 poll., TX Plus, corta
BUSS-RINF-3/4POLL-TX32EP-62MM

Cod. art. 1952001511

EAN 4065233014497

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Bussola rinforzata 3/4 poll., TX Plus, EPL 32

Cod. art. 1952001511
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
Per allentare e serrare tutti i tipi di collegamenti a vite estremamente serrati tramite avvitatore a impulsi, leva a cricchetto, manico a T o scorrevole
  • Particolarmente adatta per bullone molla anteriore per Mercedes Actros, riferimento OEM n. A 963 589 00 09 00

  • Particolarmente resistente grazie al materiale CrMo di alta qualità

  • Possibilità di utilizzo anche con avvitatori ad impulsi
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Attacco

3/4 poll.

Apertura chiave

32 mm

Lunghezza (L1)

62 mm

Diametro esterno chiave a bussola (D1)

45 mm

Diametro esterno chiave a bussola 2 (D2)

40 mm

Profondità chiave a bussola (t)

18 mm