Bussola per ghiere iniettori attacco 1/2 pollice con 4 perni
Chiave a settore per portaugello 1/2
BUSSOLA-AT.1/2-PORTAINIETTORE-MAN-MB
Cod. art. 1952001032
EAN 4250158148772
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Veicoli commerciali MAN e MERCEDES-BENZ M 401/421, LA, A, M 403/423, M 470h
Attacco | 1/2 poll. |
Diametro min | 22 mm |
Diametro esterno | 29 mm |
Lunghezza | 70 mm |
Per tipo di veicolo | MAN, Mercedes-Benz |
Peso prodotto (per pezzo) | 250,000 g |