Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Bussola del sensore di temperatura AF17

Bussola sensore di temperatura CH17 VAG
BUSSOLA-SENS-TEMP-NOX-VAG-CH17

Cod. art. 1952005743

EAN 4099618168512

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Bussola del sensore di temperatura AF17

Cod. art. 1952005743
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
Per la rimozione senza danni del sensore di temperatura dei gas di scarico sui motori 2.0 L VAG
  • Sviluppato appositamente per la rimozione senza danni del sensore di temperatura dei gas di scarico sui motori 2.0 L VAG

  • Presa precisa per un sostegno sicuro e facile da maneggiare

  • Struttura robusta realizzata in acciaio al cromo-molibdeno di alta qualità per una lunga durata e un'elevata capacità di carico

  • Design compatto per l'utilizzo anche in spazi ristretti

  • Ottima accessibilità grazie al diametro esterno di precisione

  • Opzioni di applicazione multifunzionali grazie all'esagono esterno

  • Dopo aver rimosso il sensore, è possibile rimuovere la copertura della cinghia dentata.
Indicazione
  • L'intervallo di sostituzione della cinghia di distribuzione è di 210mila km.

  • Tuttavia, ogni 70-120mila km si verificheranno problemi con la pompa dell'acqua.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Motori VAG 2.0 L, ecc.

  • N. OEM: Sensore VW AG906 088 DK

Apertura chiave (SW)

17 mm

Lunghezza (L)

25 mm

Diametro esterno (d)

27 mm

Materiale

Cromo molibdeno

Dimensione esterna testa della chiave (dk)

27 mm

Tipo profilo anteriore

Esagono esterno