Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Bussola d'espansione in nylon per perno per giunzione con filettatura M6

Bussola ad espansione nylon per perno filettato M6
BOCCOLA NYLON P/GIUNZ. 8MM- M6X9

Cod. art. 0683263010

EAN 4024835736565

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Bussola d'espansione in nylon per perno per giunzione con filettatura M6

Cod. art. 0683263010

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 100 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Bussola d'espansione con inserimento a pressione

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Profondità foratura

11 mm

Diametro foro

8 mm

Tipo filettatura

Filetto interno

Materiale

Nylon (poliammide)

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Perno di giunzione Per controdado a camma con filettatura M6

PERNO-GIUNZIONE-P/ECC-ACC-NICH-M6X8

x 100 pz.
Perno di giunzione ad angolo

ECCON-SYSBLT-MITRE-40,3-(THR-M6X8)

Per giunzione eccentrica con filetto M6
x 100 pz.
Perno di giunzione Per controdado a camma 22

PERNI ACC.ZINC.P/GIUN.ECC.FIL.M6X6MM

Per raccordo eccentrico 22
x 50 pz.